Cubispot - LEDY A IRC>90 19W 2455Lm 4000°K 23° GRIS - 6215845

CopieCopie
Cubispot - LEDY A IRC>90 19W 2455Lm 4000°K 23° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2239 lm

  • puissance du système - 19 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673396602

Réf. Sonepar

00553339660

Réf. Fournisseur

6215845

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2239 lm

puissance du système:

19 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

LEDY A IRC>90 19W 2455Lm 4000°K 23° GRIS