Cubispot - LEDY A IRC>90 19W 2455Lm 4000°K 49° BLANC - 6215641

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2239 lm
puissance du système - 19 W
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673396046
Réf. Sonepar
00553339604
Réf. Fournisseur
6215641
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2239 lm
puissance du système:
19 W
température de couleur:
4000...4000 K
LEDY A IRC>90 19W 2455Lm 4000°K 49° BLANC


