Cubispot - LEDY A IRC>90 27W 3291Lm 4000°K 49° BLANC - 6215941

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3007 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673396169
Réf. Sonepar
00553339616
Réf. Fournisseur
6215941
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3007 lm
température de couleur:
4000...4000 K
LEDY A IRC>90 27W 3291Lm 4000°K 49° BLANC


