Cubispot - LEDY B IRC>80 13W 1689Lm 3000°K 23° GRIS - 6221435

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1566 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673397050
Réf. Sonepar
00553339705
Réf. Fournisseur
6221435
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1566 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
LEDY B IRC>80 13W 1689Lm 3000°K 23° GRIS


