Cubispot - LEDY B IRC>80 13W 1689Lm 3000°K 49° NOIR - 6221232

CopieCopie
Cubispot - LEDY B IRC>80 13W 1689Lm 3000°K 49° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1566 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673008970

Réf. Sonepar

00553221232

Réf. Fournisseur

6221232

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1566 lm

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 6221232

De la gamme de produit : Suspensions leds

Désignation technique:

  • Ledy b irc>80 13w 1689lm 3000°k 49° noir

Les atouts de l'article :

  • Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.