Cubispot - LEDY B IRC>80 13W 1739Lm 3500°K 37° BLANC - 6221351

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1593 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673396824
Réf. Sonepar
00553339682
Réf. Fournisseur
6221351
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1593 lm
température de couleur:
3500...3500 K
LEDY B IRC>80 13W 1739Lm 3500°K 37° BLANC


