Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Cubispot - LEDY B IRC>80 13W 1739Lm 3500°K 37° NOIR - 6221352

CopieCopie
Cubispot - LEDY B IRC>80 13W 1739Lm 3500°K 37° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1593 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673396831

Réf. Sonepar

00553339683

Réf. Fournisseur

6221352

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1593 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

noir

LEDY B IRC>80 13W 1739Lm 3500°K 37° NOIR