Cubispot - LEDY B IRC>80 13W 1774Lm 4000°K 37° NOIR - 6221342

CopieCopie
Cubispot - LEDY B IRC>80 13W 1774Lm 4000°K 37° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1606 lm

  • puissance du système - 13 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673396800

Réf. Sonepar

00553339680

Réf. Fournisseur

6221342

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

1606 lm

puissance du système:

13 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

LEDY B IRC>80 13W 1774Lm 4000°K 37° NOIR