Cubispot - LEDY B IRC>80 13W 1774Lm 4000°K 49° NOIR - 6221242

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1606 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673009007
Réf. Sonepar
00553221242
Réf. Fournisseur
6221242
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1606 lm
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 6221242
De la gamme de produit : Suspensions leds
Désignation technique:
- Ledy b irc>80 13w 1774lm 4000°k 49° noir
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)


