Cubispot - LEDY B IRC>80 19W 2339Lm 3000°K 23° NOIR - 6222232

CopieCopie
Cubispot - LEDY B IRC>80 19W 2339Lm 3000°K 23° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2220 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673397197

Réf. Sonepar

00553339719

Réf. Fournisseur

6222232

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2220 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

noir

LEDY B IRC>80 19W 2339Lm 3000°K 23° NOIR