Cubispot - LEDY B IRC>80 19W 2407Lm 3500°K 23° GRIS - 6222255

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2183 lm
puissance du système - 19 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673397173
Réf. Sonepar
00553339717
Réf. Fournisseur
6222255
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2183 lm
puissance du système:
19 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
LEDY B IRC>80 19W 2407Lm 3500°K 23° GRIS


