Cubispot - LEDY B IRC>90 13W 1774Lm 4000°K 23° BLANC - 6225541

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1606 lm
puissance du système - 13 W
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673397876
Réf. Sonepar
00553339787
Réf. Fournisseur
6225541
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1606 lm
puissance du système:
13 W
température de couleur:
4000...4000 K
LEDY B IRC>90 13W 1774Lm 4000°K 23° BLANC