Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Cubispot - LEDY B IRC>90 19W 2455Lm 4000°K 49° BLANC - 6225641

CopieCopie
Cubispot - LEDY B IRC>90 19W 2455Lm 4000°K 49° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2239 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673397395

Réf. Sonepar

00553339739

Réf. Fournisseur

6225641

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2239 lm

température de couleur:

4000...4000 K

LEDY B IRC>90 19W 2455Lm 4000°K 49° BLANC