Cubispot - LEDY B IRC>90 27W 3226Lm 3500°K 37° BLANC - 6226051

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2983 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673397814
Réf. Sonepar
00553339781
Réf. Fournisseur
6226051
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2983 lm
température de couleur:
3500...3500 K
LEDY B IRC>90 27W 3226Lm 3500°K 37° BLANC