Cubispot - LEDY B IRC>90 27W 3291Lm 4000°K 23° BLANC - 6226141

CopieCopie
Cubispot - LEDY B IRC>90 27W 3291Lm 4000°K 23° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3007 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673398057

Réf. Sonepar

00553339805

Réf. Fournisseur

6226141

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

3007 lm

température de couleur:

4000...4000 K

LEDY B IRC>90 27W 3291Lm 4000°K 23° BLANC