Cubispot - LEDY B IRC>90 27W 3291Lm 4000°K 49° BLANC - 6225941

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3007 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673397517
Réf. Sonepar
00553339751
Réf. Fournisseur
6225941
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
3007 lm
température de couleur:
4000...4000 K
LEDY B IRC>90 27W 3291Lm 4000°K 49° BLANC