Cubispot - LEDY B IRC>90 27W 3291Lm 4000°K 49° NOIR - 6225942

CopieCopie
Cubispot - LEDY B IRC>90 27W 3291Lm 4000°K 49° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3007 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673397524

Réf. Sonepar

00553339752

Réf. Fournisseur

6225942

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

3007 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

LEDY B IRC>90 27W 3291Lm 4000°K 49° NOIR