Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Cubispot - LENTIA PROJ. IRC80 14W 1355Lm W7-31° 4000°K+ PATERE GRIS - 0133245

CopieCopie
Cubispot - LENTIA PROJ. IRC80 14W 1355Lm W7-31° 4000°K+ PATERE GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1213 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • puissance de lampe acceptée - 14...14 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673154752

Réf. Sonepar

00553315475

Réf. Fournisseur

0133245

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1213 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

puissance de lampe acceptée:

14...14 W

LENTIA PROJ. IRC80 14W 1355Lm W7-31° 4000°K+ PATERE GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 0133245

De la gamme de produit : Projecteurs leds