Cubispot - LENTIA PROJ. IRC80 UGR<19 14W 1723Lm N7-13° 3000°K+ PATERE BLANC - 0134931

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1580 lm
température de couleur - 3000...3000 K
puissance de lampe acceptée - 14...14 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673018962
Réf. Sonepar
00553301896
Réf. Fournisseur
0134931
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1580 lm
température de couleur:
3000...3000 K
puissance de lampe acceptée:
14...14 W
La marque : Cubispot vous présente la référence : 0134931
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Lentia proj. irc80 ugr<19 14w 1723lm n7-13° 3000°k+ patere blanc
Les atouts de l'article :
- Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.


