Cubispot - LENTIA PROJ. IRC80 UGR<19 14W 1774Lm N7-13° 3500°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. NOIR - 0134852

CopieCopie
Cubispot - LENTIA PROJ. IRC80 UGR<19 14W 1774Lm N7-13° 3500°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1608 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • puissance de lampe acceptée - 14...14 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673105310

Réf. Sonepar

00553310531

Réf. Fournisseur

0134852

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1608 lm

température de couleur:

3500...3500 K

puissance de lampe acceptée:

14...14 W

LENTIA PROJ. IRC80 UGR<19 14W 1774Lm N7-13° 3500°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 0134852

De la gamme de produit : Projecteurs leds