Cubispot - LENTIA PROJ. IRC80 UGR<19 14W 1774Lm N7-13° 3500°K+ PATERE. NOIR - 0134952

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1608 lm
température de couleur - 3500...3500 K
puissance de lampe acceptée - 14...14 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673154417
Réf. Sonepar
00553315441
Réf. Fournisseur
0134952
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1608 lm
température de couleur:
3500...3500 K
puissance de lampe acceptée:
14...14 W
LENTIA PROJ. IRC80 UGR<19 14W 1774Lm N7-13° 3500°K+ PATERE. NOIR