Cubispot - LENTIA PROJ. IRC80 UGR<19 14W 1810Lm N7-13° 4000°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. BLANC - 0134841

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1621 lm
température de couleur - 4000...4000 K
puissance de lampe acceptée - 14...14 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673018931
Réf. Sonepar
00553301893
Réf. Fournisseur
0134841
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1621 lm
température de couleur:
4000...4000 K
puissance de lampe acceptée:
14...14 W
La marque : Cubispot vous présente la référence : 0134841
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Lentia proj. irc80 ugr<19 14w 1810lm n7-13° 4000°k+ adaptateur 3 all. blanc
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)


