Cubispot - LENTIA PROJ. IRC80 UGR<19 14W 1810Lm N7-13° 4000°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. + POTENTIO - 0135841

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1621 lm
température de couleur - 4000...4000 K
puissance de lampe acceptée - 14...14 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673281366
Réf. Sonepar
00553328136
Réf. Fournisseur
0135841
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1621 lm
température de couleur:
4000...4000 K
puissance de lampe acceptée:
14...14 W
LENTIA PROJ. IRC80 UGR<19 14W 1810Lm N7-13° 4000°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. + POTENTIOMETRE BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article: