Cubispot - LENTIA PROJ. IRC80 UGR<19 14W 1810Lm N7-13° 4000°K+ PATERE GRIS - 0134945

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1621 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
puissance de lampe acceptée - 14...14 W
flux lumineux - 1621...1621 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673019013
Réf. Sonepar
00553301901
Réf. Fournisseur
0134945
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1621 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
puissance de lampe acceptée:
14...14 W
flux lumineux:
1621...1621 lm
La marque : Cubispot vous présente la référence : 0134945
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Lentia proj. irc80 ugr<19 14w 1810lm n7-13° 4000°k+ patere gris
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)


