Cubispot - LENTIA PROJ. IRC90 14W 1105Lm W7-31° 3000°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. GRIS - 0133335

CopieCopie
Cubispot - LENTIA PROJ. IRC90 14W 1105Lm W7-31° 3000°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1013 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • puissance de lampe acceptée - 14...14 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673155179

Réf. Sonepar

00553315517

Réf. Fournisseur

0133335

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1013 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

puissance de lampe acceptée:

14...14 W

LENTIA PROJ. IRC90 14W 1105Lm W7-31° 3000°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 0133335

De la gamme de produit : Projecteurs leds