Cubispot - LENTIA PROJ. IRC90 14W 1161Lm W7-31° 4000°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. + POTENTIOMETRE B - 0137341

CopieCopie
Cubispot - LENTIA PROJ. IRC90 14W 1161Lm W7-31° 4000°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. + POTENTIOMETRE B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1029 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • puissance de lampe acceptée - 14...14 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673281816

Réf. Sonepar

00553328181

Réf. Fournisseur

0137341

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

1029 lm

température de couleur:

4000...4000 K

puissance de lampe acceptée:

14...14 W

LENTIA PROJ. IRC90 14W 1161Lm W7-31° 4000°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. + POTENTIOMETRE BLANC