Cubispot - LENTIA PROJ. IRC90 UGR<19 14W 1337Lm M7-21° 3000°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. GRIS - 0132335

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1225 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
puissance de lampe acceptée - 14...14 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673154998
Réf. Sonepar
00553315499
Réf. Fournisseur
0132335
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1225 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
puissance de lampe acceptée:
14...14 W
LENTIA PROJ. IRC90 UGR<19 14W 1337Lm M7-21° 3000°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


