Cubispot - LENTIA PROJ. IRC90 UGR<19 14W 1476Lm N7-13° 3000°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. + POTENTIO - 0135635

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1355 lm
température de couleur - 3000...3000 K
puissance de lampe acceptée - 14...14 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673281625
Réf. Sonepar
00553328162
Réf. Fournisseur
0135635
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1355 lm
température de couleur:
3000...3000 K
puissance de lampe acceptée:
14...14 W
LENTIA PROJ. IRC90 UGR<19 14W 1476Lm N7-13° 3000°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. + POTENTIOMETRE GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


