Cubispot - LENTIA PROJ. IRC90 UGR<19 14W 1519Lm N7-13° 3500°K+ PATERE. BLANC - 0134551

CopieCopie
Cubispot - LENTIA PROJ. IRC90 UGR<19 14W 1519Lm N7-13° 3500°K+ PATERE. BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1373 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • puissance de lampe acceptée - 14...14 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673154943

Réf. Sonepar

00553315494

Réf. Fournisseur

0134551

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1373 lm

température de couleur:

3500...3500 K

puissance de lampe acceptée:

14...14 W

LENTIA PROJ. IRC90 UGR<19 14W 1519Lm N7-13° 3500°K+ PATERE. BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 0134551

De la gamme de produit : Projecteurs leds