Cubispot - LIKA APPLIQUE LED DALI DIRECT/INDIRECT 47W 1019Lm / 3962Lm 3000°K NOIR - 1623732

CopieCopie
Cubispot - LIKA APPLIQUE LED DALI DIRECT/INDIRECT 47W 1019Lm / 3962Lm  3000°K  NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1019 lm

  • puissance du système - 47 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • émission de lumière - direct/indirect

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673300098

Réf. Sonepar

00553330009

Réf. Fournisseur

1623732

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

1019 lm

puissance du système:

47 W

température de couleur:

3000...3000 K

émission de lumière:

direct/indirect

LIKA APPLIQUE LED DALI DIRECT/INDIRECT 47W 1019Lm / 3962Lm 3000°K NOIR