Cubispot - LIKA APPLIQUE LED DALI DIRECT/INDIRECT 47W 1068Lm / 4150Lm 4000°K GRIS - 1623745

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1068 lm
puissance du système - 47 W
température de couleur - 4000...4000 K
émission de lumière - direct/indirect
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Appliques Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673300135
Réf. Sonepar
00553330013
Réf. Fournisseur
1623745
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1068 lm
puissance du système:
47 W
température de couleur:
4000...4000 K
émission de lumière:
direct/indirect
LIKA APPLIQUE LED DALI DIRECT/INDIRECT 47W 1068Lm / 4150Lm 4000°K GRIS