Cubispot - LIKA APPLIQUE LED DIRECT DALI - INDIRECT ON/OFF 47W 1019Lm / 3962Lm 3000°K NO - 1625732

CopieCopie
Cubispot - LIKA APPLIQUE LED  DIRECT DALI - INDIRECT ON/OFF 47W 1019Lm / 3962Lm  3000°K  NO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1019 lm

  • puissance du système - 47 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • émission de lumière - indirect

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673300159

Réf. Sonepar

00553330015

Réf. Fournisseur

1625732

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1019 lm

puissance du système:

47 W

température de couleur:

3000...3000 K

émission de lumière:

indirect

LIKA APPLIQUE LED DIRECT DALI - INDIRECT ON/OFF 47W 1019Lm / 3962Lm 3000°K NOIR