Cubispot - LIKA APPLIQUE LED DIRECT/INDIRECT 47W 1019Lm / 3962Lm 3000°K BLANC - 1624731

CopieCopie
Cubispot - LIKA APPLIQUE LED DIRECT/INDIRECT 47W 1019Lm / 3962Lm  3000°K  BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1019 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • émission de lumière - direct/indirect

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673019020

Réf. Sonepar

00553301902

Réf. Fournisseur

1624731

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

1019 lm

température de couleur:

3000...3000 K

émission de lumière:

direct/indirect

La marque : Cubispot vous présente la référence : 1624731

De la gamme de produit : Appliques leds

Désignation technique:

  • Lika applique led direct-indirect 47w 1019lm - 3962lm 3000°k blanc

Les atouts de l'article :

  • La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.