Cubispot - LIKA APPLIQUE LED DIRECT/INDIRECT 47W 1019Lm / 3962Lm 3000°K NOIR - 1624732

CopieCopie
Cubispot - LIKA APPLIQUE LED DIRECT/INDIRECT 47W 1019Lm / 3962Lm  3000°K  NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1019 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • émission de lumière - direct/indirect

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673019037

Réf. Sonepar

00553301903

Réf. Fournisseur

1624732

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

1019 lm

température de couleur:

3000...3000 K

émission de lumière:

direct/indirect

La marque : Cubispot vous présente la référence : 1624732

De la gamme de produit : Appliques leds

Désignation technique:

  • Lika applique led direct-indirect 47w 1019lm - 3962lm 3000°k noir

Les atouts de l'article :

  • Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.