Cubispot - LIKA APPLIQUE LED DIRECT/INDIRECT 47W 1068Lm / 4150Lm 4000°K BLANC - 1624741

CopieCopie
Cubispot - LIKA APPLIQUE LED DIRECT/INDIRECT 47W 1068Lm / 4150Lm  4000°K  BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1068 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • émission de lumière - direct/indirect

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673019068

Réf. Sonepar

00553301906

Réf. Fournisseur

1624741

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

1068 lm

température de couleur:

4000...4000 K

émission de lumière:

direct/indirect

La marque : Cubispot vous présente la référence : 1624741

De la gamme de produit : Appliques leds

Désignation technique:

  • Lika applique led direct-indirect 47w 1068lm - 4150lm 4000°k blanc

Les atouts de l'article :

  • La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.