Cubispot - LIKA APPLIQUE LED DIRECT ON/OFF - INDIRECT DALI 47W 1068Lm / 4150Lm 4000°K NO - 1622742

CopieCopie
Cubispot - LIKA APPLIQUE LED  DIRECT ON/OFF - INDIRECT DALI 47W 1068Lm / 4150Lm  4000°K  NO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1068 lm

  • puissance du système - 47 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • émission de lumière - indirect

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673300241

Réf. Sonepar

00553330024

Réf. Fournisseur

1622742

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1068 lm

puissance du système:

47 W

température de couleur:

4000...4000 K

émission de lumière:

indirect

LIKA APPLIQUE LED DIRECT ON/OFF - INDIRECT DALI 47W 1068Lm / 4150Lm 4000°K NOIR