Cubispot - LINE IRC>80 DALI L.595 X l.60 23W 3273Lm 3000°K OPT. ASYMETRIQUE + ALIM BLANC - 1492431

CopieCopie
Cubispot - LINE IRC>80 DALI L.595 X l.60 23W 3273Lm 3000°K OPT. ASYMETRIQUE + ALIM BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3158 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • répartition lumineuse - asymétrique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673398712

Réf. Sonepar

00553339871

Réf. Fournisseur

1492431

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

3158 lm

température de couleur:

3000...3000 K

répartition lumineuse:

asymétrique

LINE IRC>80 DALI L.595 X l.60 23W 3273Lm 3000°K OPT. ASYMETRIQUE + ALIM BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 1492431

De la gamme de produit : Encastrés leds