Cubispot - LINE IRC>80 L.1195 X l.60 32W 4750Lm 3000°K OPT. ASYMETRIQUE + ALIM BLANC - 1493231

CopieCopie
Cubispot - LINE IRC>80 L.1195 X l.60 32W 4750Lm 3000°K OPT. ASYMETRIQUE + ALIM BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4604 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • répartition lumineuse - asymétrique

  • flux lumineux - 4604...4604 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673034009

Réf. Sonepar

00553003534

Réf. Fournisseur

1493231

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

4604 lm

température de couleur:

3000...3000 K

répartition lumineuse:

asymétrique

flux lumineux:

4604...4604 lm

LINE IRC>80 L.1195 X l.60 32W 4750Lm 3000°K OPT. ASYMETRIQUE + ALIM BLANC