Cubispot - LINE IRC>80 L.1195 X l.60 32W 5064Lm 4000°K OPT. ASYMETRIQUE + ALIM BLANC - 1493241

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4830 lm
température de couleur - 4000...4000 K
répartition lumineuse - asymétrique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673034030
Réf. Sonepar
00553003537
Réf. Fournisseur
1493241
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
4830 lm
température de couleur:
4000...4000 K
répartition lumineuse:
asymétrique
La marque : Cubispot vous présente la référence : 1493241
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Line irc>80 l.1195 x l.60 32w 5064lm 4000°k opt. asymetrique + alim blanc
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)