Cubispot - LINE IRC>80 L.1195 X l.60 32W 5064Lm 4000°K OPT. ASYMETRIQUE + ALIM GRIS - 1493245

CopieCopie
Cubispot - LINE IRC>80 L.1195 X l.60 32W 5064Lm 4000°K OPT. ASYMETRIQUE + ALIM GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4830 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • répartition lumineuse - asymétrique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673034054

Réf. Sonepar

00553003539

Réf. Fournisseur

1493245

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4830 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

répartition lumineuse:

asymétrique

LINE IRC>80 L.1195 X l.60 32W 5064Lm 4000°K OPT. ASYMETRIQUE + ALIM GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 1493245

De la gamme de produit : Encastrés leds