Cubispot - LINE IRC>80 L.1195 X l.60 46W 6546Lm 3000°K OPT. ASYMETRIQUE + ALIM NOIR - 1494632

CopieCopie
Cubispot - LINE IRC>80 L.1195 X l.60 46W 6546Lm 3000°K OPT. ASYMETRIQUE + ALIM NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 6316 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • répartition lumineuse - asymétrique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673034078

Réf. Sonepar

00553003541

Réf. Fournisseur

1494632

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

6316 lm

température de couleur:

3000...3000 K

répartition lumineuse:

asymétrique

La marque : Cubispot vous présente la référence : 1494632

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Line irc>80 l.1195 x l.60 46w 6546lm 3000°k opt. asymetrique + alim noir

Les atouts de l'article :

  • La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.