Cubispot - LINE IRC>80 L.595 X l.60 23W 3273Lm 3000°K OPT. ASYMETRIQUE + ALIM BLANC - 1492331

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3158 lm
température de couleur - 3000...3000 K
répartition lumineuse - asymétrique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673022938
Réf. Sonepar
00553302293
Réf. Fournisseur
1492331
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
3158 lm
température de couleur:
3000...3000 K
répartition lumineuse:
asymétrique
La marque : Cubispot vous présente la référence : 1492331
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Line irc>80 l.595 x l.60 23w 3273lm 3000°k opt. asymetrique + alim blanc
Les atouts de l'article :
- Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.