Cubispot - LINE IRC>80 L.595 X l.60 23W 3482Lm 4000°K OPT. ASYMETRIQUE + ALIM NOIR - 1492342

CopieCopie
Cubispot - LINE IRC>80 L.595 X l.60 23W 3482Lm 4000°K OPT. ASYMETRIQUE + ALIM NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3394 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • répartition lumineuse - asymétrique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673022976

Réf. Sonepar

00553302297

Réf. Fournisseur

1492342

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

3394 lm

température de couleur:

4000...4000 K

répartition lumineuse:

asymétrique

La marque : Cubispot vous présente la référence : 1492342

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Line irc>80 l.595 x l.60 23w 3482lm 4000°k opt. asymetrique + alim noir

Les atouts de l'article :

  • La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.