Cubispot - LINE L.595 X l.60 11W 1691Lm 3000°K OPT. ASYMETRIQUE + ALIM GRIS - 1491135

CopieCopie
Cubispot - LINE L.595 X l.60 11W 1691Lm 3000°K OPT. ASYMETRIQUE + ALIM GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1462 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • répartition lumineuse - asymétrique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673022839

Réf. Sonepar

00553302283

Réf. Fournisseur

1491135

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

1462 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

répartition lumineuse:

asymétrique

LINE L.595 X l.60 11W 1691Lm 3000°K OPT. ASYMETRIQUE + ALIM GRIS