Cubispot - LINE L.595 X l.60 11W 1800Lm 4000°K OPT. ASYMETRIQUE + ALIM BLANC - 1491141

CopieCopie
Cubispot - LINE L.595 X l.60 11W 1800Lm 4000°K OPT. ASYMETRIQUE + ALIM BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1528 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • répartition lumineuse - asymétrique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673022846

Réf. Sonepar

00553302284

Réf. Fournisseur

1491141

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

1528 lm

température de couleur:

4000...4000 K

répartition lumineuse:

asymétrique

La marque : Cubispot vous présente la référence : 1491141

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Line l.595 x l.60 11w 1800lm 4000°k opt. asymetrique + alim blanc

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie