Cubispot - LINE L.595 X l.60 16W 2375Lm 3000°K OPT. ASYMETRIQUE + ALIM NOIR - 1491632

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2051 lm
température de couleur - 3000...3000 K
répartition lumineuse - asymétrique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673022884
Réf. Sonepar
00553302288
Réf. Fournisseur
1491632
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2051 lm
température de couleur:
3000...3000 K
répartition lumineuse:
asymétrique
La marque : Cubispot vous présente la référence : 1491632
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Line l.595 x l.60 16w 2375lm 3000°k opt. asymetrique + alim noir
Les atouts de l'article :
- La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.