Cubispot - LISEUSE BLC 3200° 1W 25°+TF 200+PAT RONDE+BOITIER+ALIM+INTER GRIS - L196225

CopieCopie
Cubispot - LISEUSE BLC 3200° 1W 25°+TF 200+PAT RONDE+BOITIER+ALIM+INTER GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3200...3200 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673015305

Réf. Sonepar

00553003383

Réf. Fournisseur

L196225

Marque

Cubispot

température de couleur:

3200...3200 K

couleur du boîtier/corps:

gris

La marque : Cubispot vous présente la référence : L196225

De la gamme de produit : Appliques leds

Désignation technique:

  • Liseuse blc 3200° 1w 25°+tf 200+pat ronde+boitier+alim+inter gris

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3200 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur