Cubispot - LISEUSE BLC 3200° 1W 25°+TF 400+PAT RONDE+BOITIER+ALIM+INTER NOIR - L196422

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3200...3200 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Appliques Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673281946
Réf. Sonepar
00553003108
Réf. Fournisseur
L196422
Réf. Commerciale
Cubispot
température de couleur:
3200...3200 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : L196422
De la gamme de produit : Appliques leds
Désignation technique:
- Liseuse blc 3200° 1w 25°+tf 400+pat ronde+boitier+alim+inter noir
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3200 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur