Cubispot - LISEUSE BLC 6000° 1W 25°+TF 200 + PAT SAILLIE + ALIM + INTER BLANC - L205221

CopieCopie
Cubispot - LISEUSE BLC 6000° 1W 25°+TF 200 + PAT SAILLIE + ALIM + INTER  BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 6000...6000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673015312

Réf. Sonepar

00553003391

Réf. Fournisseur

L205221

Réf. Commerciale

Cubispot

température de couleur:

6000...6000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : L205221

De la gamme de produit : Appliques leds

Désignation technique:

  • Liseuse blc 6000° 1w 25°+tf 200 + pat saillie + alim + inter blanc

Les atouts de l'article :

  • Une lampe ou un luminaire 6 000 kelvins avec une couleur d'éclairage - blanc froid - utilisé dans les applications tertiaires (cabinets médicaux, hôpitaux), le commerce pour l'éclairage traditionnel des poissonneries et des installations manufacturières.