Cubispot - LITO APPL.DIR/IND.+2 LEDGU10 4,9W 380Lm 36° 4000°K DIMMABLE NOIR - 1564042

CopieCopie
Cubispot - LITO APPL.DIR/IND.+2 LEDGU10 4,9W 380Lm 36° 4000°K DIMMABLE NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 380 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673023690

Réf. Sonepar

00553302369

Réf. Fournisseur

1564042

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

380 lm

température de couleur:

4000...4000 K

LITO APPL.DIR/IND.+2 LEDGU10 4,9W 380Lm 36° 4000°K DIMMABLE NOIR